Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Schnellladegerät 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Securitytechnik
Schnellladegerät 230V
Artikel-Nr.:   523-MDHTN3001
Hersteller:   Motorola
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Kompatibel mit: GP1280, GP320, GP340, GP344, GP360, GP380, GP388, GP640, GP644, GP660, GP680, GP688
* Abmessungen HxBxT (mm): 50 x 110 x 100
* Gewicht (kg): 0,4
* Typ: Li-ION/NiCd/NiMH
* Anzahl der Ladefächer: 1
* Eingangsspannungsbereich AC: 230 V
... > Securitytechnik > Motorola > Ladegeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik 7 Tage € 4,90* € 54,56*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  54,56* €  64,93 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG