Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Außen-Kompaktalarmierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Securitytechnik
Außen-Kompaktalarmierung
Artikel-Nr.:   523-LS025
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.

Leistungsmerkmale:
* Aktiver Ausschäumschutz mit Lichtschranke
* mit optionalem Akku für Autonombetrieb
* starkes Innen- Stahlblechgehäuse
* 6 verschiedene Alarmtöne wählbar
* einstellbare Alarmzeit
* verschiedene Kalottenfarben erhältlich
* kombinierter Deckel- Wandabreißkontakt
* bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Technische Daten:
* Betriebsspannung: 10,5 VDC - 15V
* Stromaufnahme Ruhe: 70mA
* Stromaufnahme Blitz: 250mA
* Stromaufnahme Sirene: 200mA
* Schalldruck: 110 dB(A)
* Maße (HxBxT): 220x205x80 mm
* Platz für Notstromakku: 12V/1,2Ah
... > Securitytechnik > Sectech Alarmsystem > Alarmierungsmodule
Weitere Suchbegriffe: Alarmanlage
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik 3 Tage € 4,90* € 50,43*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  50,43* €  60,01 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Alarm 74 x 52,5 mm Abus/
k.A.
€ 3,28* € 3,90
Ähnlich
Notruf- Alarmaufschaltung Barenkamp & Vogel/
k.A.
€ 234,03* € 278,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG