Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

wLSN Brandmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Securitytechnik
wLSN Brandmelder
Artikel-Nr.:  523-F.01U.011.979
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Bosch
Rauchmelder
Leistungsmerkmale
* Optischer wLSN-Brandmelder mit einer
* Empfindlichkeit von 0,14 ± 0,04 dB/m
* Extern sichtbare LED zur Anzeige des Melderstatus
* Überwachung von Batteriekapazität und Meldersabotage

Technische Daten
* Umgebung: Innenbereich, trocken; IP30
* Rel. Luftfeuchtigkeit: bus 90%, nicht kondensierend
* Temperatur (Betrieb): +4 °C bis +38 °C
* Piepston bei niedriger Batterieladung: 1 Piepston alle 45 ± 2 s
* Akustischer Signalgeber: 85 dBA bei 3 m, Dauerton
* Batterien: Zwei 3 V Lithium (CR123A)
* Batterielebensdauer: Bis 5 Jahre unter normalen Betriebsbedingungen
* Sende- und Empfangseigenschaften:
* Frequenz: Europäisches Sicherheitsband 868 MHz bis 869 MHz
* Reichweite: bis 1000 m

Lieferumfang
* 1 wLSN-Brandmelder
* 2 Lithiumbatterien (T/N: 36092)
* 1 Staubschutzabdeckung
* 1 Montagematerial
* 1 Dokumentation

... > Securitytechnik > Bosch Easy Series > Optionale Module
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik
€ 4,90*
€ 107,98*
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG