Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Notstromakku 12V / 7,2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Securitytechnik
Notstromakku 12V / 7,2Ah
Artikel-Nr.:  523-BY070
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage

Technische Daten:
* Kapazität: 12V/7,2 Ah
* Maße (HxBxT): 90x70x106 mm
... > Securitytechnik > Sectech Alarmsystem > Notstromakku
Weitere Suchbegriffe: Alarmanlage
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik 4 Tage € 4,90* € 14,23*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  14,23* €  16,93 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Alarm 74 x 52,5 mm
Abus
€ 3,28* € 3,90
Ähnlich
Notruf- Alarmaufschaltung
Barenkamp & Vogel
€ 234,03* € 278,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG