Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Brandschutzset


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Securitytechnik
Brandschutzset
Artikel-Nr.:  523-BBS3
Hersteller:  ELRO
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Das Set besteht aus:

2 Optischen Rauchmeldern
* 90 dB Alarmsignal (extra laut)
* Dauerüberwachung
* Einfache und drahtlose Montage
* Hörbares Signal bei leerer Batterie
* Testschalter
* Inkl. Batterie 9V

Löschdecke
* Geeignet zum Löschen von Pfannenbränden
* Maße: 100 x 100 cm
* Material: Glasfasertuch
* Inkl. Kunststoffaufbewahrungsbox zum Anbringen an der Wand

Feuerlöscher
* ABC Pulver
* Geeignet für feste, gasförmige und flüssige Stoffe
* Für bis zu 1000 V Anlagen geeignet
* Inhalt: 1 Kg
* Inkl. Wandhalter
* Funktionsbereich: -30ºC bis -60ºC
* Brandschutzklasse: ABC
* 3 Jahre Garantie
* Abmessungen (mm): 300 x 300 x 100
... > Elektronik, Elektrotechnik > Securitytechnik > Feuerlöscher
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik
€ 4,90*
€ 40,71*
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG