Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BAVARIA Fettbrandlöscher 2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Securitytechnik
BAVARIA Fettbrandlöscher 2l
Artikel-Nr.:  523-BAVB2
Hersteller:  Bavaria
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Stark kühlende Wirkung, wodurch die Temperatur der Flüssigkeit schnell herabgesetzt wird.
* Brandschutzklasse: A
* 3 Jahre Garantie
* Abmessungen (mm): 125 x 400 x 115
... > Elektronik, Elektrotechnik > Securitytechnik > Feuerlöscher
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik 4 Tage € 4,90* € 95,69*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  95,69* €  113,87 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG