Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

BAVARIA Schaumlöscher 6LT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Securitytechnik
BAVARIA Schaumlöscher 6LT
Artikel-Nr.:   523-BASB6
Hersteller:   Bavaria
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Zum Löschen von festen Stoffen und Flüssigstoffen.
Der Schaum formt einen erstickenden Belag, wodurch ein anschließendes Wiederaufflammen nicht möglich ist.
* 3 Jahre Garantie
* Abmessungen (mm): 192 x 621 x 172
* Mit Wandhalterung
* DIN EN3 nach §27a / 9 Löscheinheiten
... > Elektronik, Elektrotechnik > Securitytechnik > Feuerlöscher
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik 3 Tage € 4,90* € 90,47*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  90,47* €  107,66 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG