Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Terxon Alarmkabel (100m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Securitytechnik
Terxon Alarmkabel (100m)
Artikel-Nr.:  523-AZ6361
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

* mit flexiblen Leitern
* 8 x 0,22 mm
* abgeschirmt
* verzinnt
* 50 oder 100 Meter auf Mini-Trommel
... > ABUS Alarmtechnik > Terxon > Alarmkabel
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik
€ 4,90*
€ 32,73*
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Abus
€ 3,28*
€ 3,90
Ähnlich
Barenkamp & Vogel
€ 234,03*
€ 278,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG