Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SAT FINDER, digitales LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
67140
67140
Artikel-Nr.:
     523-67140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040849671401
- zum Einjustieren der Satelliten Antenne
- einfache Montage zwischen LNB und Receiver
- mikroprozessorgesteuert

- digitale Anzeige der Feldstärke des Satellitensignals
im beleuchteten LC Display
- Empfindlichkeitsregler ermöglicht die optimale
Anpassung an die Signalstärke
- mit Signallautstärkeregler des Summers und
Dämpfer
-Stromversorgung einfach über den Receiver

-Maße: 128 x 68 x 28 mm
-Signalverstärkung: 52~60dB
-Eingang: 75Ohm, F-Stecker
-Ausgang: 75Ohm, F-Stecker
-Empfangsfrequenzband: 950-2150MHz
-min. Eingangspegel: -40dB
-max. Eingangspegel: -10dB

Lieferumfang:
-1 x SAT FINDER
-1 x Bedienungsanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,91*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG