Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

V 10 6-BL (PR70/HA10) Rayovac Advanced


Menge:  Stück  
Produktinformationen
49588
49588
Artikel-Nr.:
     523-49588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040849495885
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie PR70
Knopfzelle PR 70
Knopfzelle PR70
Knopfzellen alle
Gewicht 6er Blister inkl. Verpackung: 4g
Fabrikat: Varta/Rayovac (Extra Advanced)
Varta Type: HA10
Int. Baugröße: PR70
Weitere Suchbegriffe: PR 70, PR70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,38*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG