Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Funk-Innensirene 6000 IS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Securitytechnik
Funk-Innensirene 6000 IS
Artikel-Nr.:  523-36045
Hersteller:  Indexa
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Sehr laute Alarmierung mit 110dB im Alarmfall - Einfach in Steckdose stecken - Auch als Türgong verwendbar.

Die 6000 IS kann als Innensirene für die Alarmsysteme der Reihe 6000 verwendet werden. Sie kann auch Ein- und Ausgangsverzögerungen anzeigen. In Verbindung mit 6000 KT oder 6000 N kann die 6000 IS auch als Türklingel eingesetzt werden. Bis zu 8 Fernsteuerungen oder Melder der Reihe 6000 können angemeldet und verschiedene Melodien ausgewählt werden. Die 6000 IS kann auch als drahtloser Minialarm verwendet werden.

Technische Daten:


* Sirene: 115 dB
* Gong: 8 Melodien wählbar
* Kompatibel mit: Zentralen, Fernsteuerungen und Meldern der Reihe 6000
* Funk-Reichweite: max. 100 m (freies Feld)
* Stromversorgung: 230 V AC (110 V AC optional)
* Stromverbrauch: 1,5 W
* Abmessungen: 90 x 65 x 45 mm, Antenne 40 mm
... > INDEXA Alarmtechnik > System 6000 > Funkmodule
Weitere Suchbegriffe: Indexa
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik
€ 4,90*
€ 33,57*
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Abus
€ 3,28*
€ 3,90
Ähnlich
Barenkamp & Vogel
€ 19,54*
€ 23,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG