Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Funk-Außensirene 6000 AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Securitytechnik
Funk-Außensirene 6000 AS
Artikel-Nr.:  523-36040
Hersteller:  Indexa
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Verbindung über Funk zur Zentrale - Sirene 118 dB sowie Blitzlicht - inkl. Netzgerät und Notstromakku.

Die Außensirene 6000 AS ist für den Außenbereich konzipiert, kann aber auch innen verwendet werden. Sie wird über ein Netzgerät mit Strom versorgt, ein Notstromakku ist eingebaut. Eine Funkverbindung mit der Zentrale besteht in beiden Richtungen.

Die 6000 AS beinhaltet eine Hochleistungs-Sirene und ein Blitzlicht. Zusätzlich zu der Alarmausgangsfunktion kann die 6000 AS auch die Bestätigungstöne bei Scharf-/Unscharfschaltung wiedergeben. Die Sirene sendet regelmäßig Kontrollsignale an die Zentrale, um eine Dauerüberwachung zu gewährleisten. Im Fall einer versuchten Sabotage lösen eingebaute Sabotageschalter Alarm aus. Um die Reichweite zu vergrößern, kann eine zusätzliche externe Antenne ANT 01 oder ANT 03 angeschlossen werden.



Technische Daten:


* Sirene: piezoelektrisch, 118 dB
* Sirenen-Timer: Steuerung von der Zentrale aus; max. 15 Minuten
* Blitzlichttimer: 60 Minuten
* Frequenz: 433 MHz
* Funk-Reichweite: max. 100 m (freies Feld)
* Normen: entspricht EN 50131-1 (Klasse 2)
* Stromversorgung: 230 V AC (110 V AC optional), Adapter im Lieferumfang enthalten
* Notstromakku: 6 V, 1,3 Ah (eingebaut)
* Batterielebensdauer: bis zu 5 Jahren
* Abmessungen: 230 x 158 x 75 mm
... > INDEXA Alarmtechnik > System 6000 > Funkmodule
Weitere Suchbegriffe: Indexa
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik
€ 4,90*
€ 92,39*
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Abus
€ 3,28*
€ 3,90
Ähnlich
Barenkamp & Vogel
€ 19,54*
€ 23,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG