Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Funk-Rauchmelder 6000 SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Securitytechnik
Funk-Rauchmelder 6000 SP
Artikel-Nr.:  523-36036
Hersteller:  Indexa
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Funkrauchmelder erkennt frühzeitig entstehenden Brand und meldet dies an Zentrale sowie auch durch eingebaute Sirene.

Der Funkrauchmelder 6000 SP ist ein autarker foto-elektronischer Funkrauchmelder mit einer eingebauten Sirene. Bei Raucherfassung gibt er diese Information per Funk an die Zentrale weiter, und zusätzlich ertönt ein lauter Warnton. Durch Drücken der Test-Taste kann die Betriebsbereitschaft jederzeit kontrolliert werden. Der Test ist auch mit einer Infrarot-Fernbedienung möglich. Der 6000 SP führt regelmäßig eine Selbstkontrolle durch und gibt die Ergebnisse an die Zentrale weiter.

Technische Daten:


* Erfassungsmethode: foto-optischer Sensor
* Eingebaute Sirene: 94 dB/m
* LED-Anzeige: zur Anzeige des Selbsttests alle 60 Sekunden
* Erfassungsbereich: 50 m³
* Frequenz: 433 MHz
* Funk-Reichweite: max. 100 m (freies Feld)
* Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA Batterien
* Batterielebensdauer: ca. 1 Jahr
* Abmessungen: Durchmesser 120 x 40 mm
... > INDEXA Alarmtechnik > System 6000 > Funkmodule
Weitere Suchbegriffe: Indexa
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik
€ 4,90*
€ 58,78*
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Abus
€ 3,28*
€ 3,90
Ähnlich
Barenkamp & Vogel
€ 19,54*
€ 23,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG