Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Funk-Gasmelder 6000 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Securitytechnik
Funk-Gasmelder 6000 G
Artikel-Nr.:   523-36026
Hersteller:   Indexa
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Gasmelder
Sirene
Der 6000 G warnt frühzeitig bei entweichendem Stadt-/Erdgas (Methan) oder Flüssiggas (Propan/Butan). Die Meldung erfolgt über eine eingebaute Sirene, durch einen Relaiskontakt und über Funk an die Zentrale. Der 6000 G führt regelmäßig eine Selbstkontrolle durch und gibt die Ergebnisse an die Zentrale weiter.

Plazierung des Gasalarms:



Methangas (Stadtgas/Erdgas) ist etwas leichter als Luft und steigt daher von unten nach oben. Bringen Sie deshalb den Gasalarm eher oben im Raum an und möglichst in der Nähe potentieller Gefahrenquellen. Durch das 1,8 Meter lange Netzteil-Kabel ist dies ohne großen Umstand leicht möglich.



Flüssiggas (Propan/Butan) ist schwerer als Luft, sinkt zu Boden und breitet sich dort aus. Bringen Sie deshalb den Gasalarm eher unten im Raum an und möglichst in der Nähe potentieller Gefahrenquellen. Durch das 1,8 Meter lange Netzteil-Kabel ist dies ohne großen Umstand leicht möglich.

Technische Daten:


* Erfassungsmethode: heißer Draht
* Relaiskontakt: Wechsler max. 5 A, 230 V AC, wählbar bei 1. oder 2. Alarmschwelle
* Erste Alarmschwelle: bei 10% der unteren Explosionsgrenze von Methan
* Zweite Alarmschwelle: bei 20% der unteren Explosionsgrenze von Methan
* Warnton: 94 dB/, 3 m
* Erfassungsbereich: 50 m²
* Frequenz: 433 MHz
* Funk-Reichweite: max. 40 m (freies Feld)
* Stromversorgung: 230 V AC (optional 110 V AC)
* Abmessungen: 100 x 73 x 39 mm
... > INDEXA Alarmtechnik > System 6000 > Funkmodule
Weitere Suchbegriffe: Indexa
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik 3 Tage € 4,90* € 68,87*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  68,87* €  81,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Alarm 74 x 52,5 mm Abus/
k.A.
€ 3,28* € 3,90
Ähnlich
Notruf- Alarmaufschaltung Barenkamp & Vogel/
k.A.
€ 234,03* € 278,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG