Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Türalarm mit Besuchermeldung 33600


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Securitytechnik
Türalarm mit Besuchermeldung 33600
Artikel-Nr.:  523-33600
Hersteller:  Pentatech
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Türalarm
Die wirkungsvolle Absicherung für alle Türen im Privathaushalt, Gewerbe, etc. Der Alarm kann nur durch Ihren persönlichen Geheimcode entschärft werden.
* Besuchermeldung durch Kurzton
* Verzögerter Alarm (ca. 10 Sekunden) - erlaubt das Abschalten, wenn Sie selbst nach Hause kommen
* Sofortalarm - dieser ertönt, wenn die Türe geöffnet wird

Technische Daten:
* Vierstelliger Geheimcode, wählbar durch Steckkontakte
* Einfache Befestigung durch mitgelieferte Schrauben oder Klebestreifen
* Sehr einfache Bedienung
* Für Links- und Rechtsöffnung geeignet
* Lautstärke: ca. 95 dB(A)
* Alarmverzögerung ca. 10 Sekunden oder Sofortalarm
* Farbe: dunkelgrau
* Abmessungen: 57 x 133 x 33 mm
* Benötigte Batterie: 9Volt Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
* Lieferung inkl. ausführlicher Bedienungsanleitung
... > Elektronik, Elektrotechnik > Securitytechnik > Alarmierungsgeräte
Weitere Suchbegriffe: Alarmierung
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik
€ 4,90*
€ 14,82*
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG