Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pentatech System 4000 (System 4000 F2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Securitytechnik
Pentatech System 4000 (System 4000 F2)
Artikel-Nr.:  523-33401
Hersteller:  Pentatech
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Sowohl drahtgebundene als auch funkgesteuerte Sensoren können in dieser Alarmanlage kombiniert eingesetzt werden.

Die Verwendung von Funksensoren ermöglicht auch an unzugänglichen Plätzen eine einfache und bedienerfreundliche Installation. Wo keine Funksensoren benötigt werden, können zusätzlich problemlos kostengünstigere verdrahtete Sensoren eingesetzt werden. Sie können bis zu 70 Sensoren an diese Anlage anschließen - wählbar ob verdrahtet oder per Funk oder natürlich auch gemischt!

Eine schnelle und eindeutige Identifikation der alarmauslösenden Zone wird durch die übersichtliche LED-Anzeige der Zentrale gewährleistet. Das integrierte Funk-Stör-Warnsystem prüft die Montagestelle auf Störungsfreiheit.


Lieferumfang SET 4000 F1:


* Zentrale 4000 ZF

* Funk-Fernbedienung mit Ein/Aus- und Panik/Überfall-Schalter 4000R

* Funk-Bewegungsmelder 4000P

* Funk-Kontaktsensor mit Magnetkontakten 4000 KM

* Innensirene AS 06 mit 10m Anschlußkabel

* Wetterschutzgehäuse für Außenmontage der Sirene AS 06

* Befestigungsmaterial

* Batterien für Funksender

* Netzgerät

* Lieferung mit ausführlicher Bedienungsanleitung

Lieferumfang SET 4000 F2:


* wie Set 4000 F1

* inkl. Notstrom-Akku HP 13

Lieferumfang SET 4000 F4:


* wie Set 4000 F2

* inkl. Außensirene OS 360 mit Blitzlicht und Notstromakku


... > Elektronik, Elektrotechnik > Securitytechnik > Rest- und Sonderposten
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik 4 Tage € 4,90* € 249,87*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  249,87* €  297,35 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Alarm 74 x 52,5 mm
Abus
€ 3,28* € 3,90
Ähnlich
Notruf- Alarmaufschaltung
Barenkamp & Vogel
€ 234,03* € 278,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG