Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kletter-Fix Rettungsleiter (Typ N = 8 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Securitytechnik
Artikel-Nr.:  523-31081
Hersteller:  Pentatech
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Die kleinste Rettungsleiter der Welt. Faltleiter aus Stahlseil und Alusprossen. Zusammengelegt nach dem einzigartigen Sicherheits-Patentsystem benötigt die Leiter nur minimalen Stauraum und ist nicht größer als ein Aktenordner.

Die Leiter ist serienmäßig mit einem massiven Stahlhaken ausgestattet zum Einhängen an einer stabilen Balkon- oder Fensterbrüstung. Das Innenmaß des kunststoffbeschichteten Stahlhakens beträgt 80 mm und ermöglicht somit die Befestigung der Leiter auch an breiteren Balkonbrüstungen. Sollte keine sichere Befestigungsmöglichkeit bestehen gibt es den passenden Wandanker als Zubehör.
Patentiert, GS-geprüft und in Deutschland hergestellt.

10 Jahre Herstellergarantie

Kletter-Fix Rettungsleitern gibt es in verschiedenen Längen für bis zu 8 Stockwerke.
Die Varianten N = ohne Abstandshalter sollten Sie für den Einsatz mit Überhang, z. B. an Balkonen wählen, da die Leiter hier frei hängen kann und kein Abstandhalter erforderlich ist.

Für den Einsatz mit direktem Wandkontakt, z. B. direkt am Fensterbrett, empfehlen wir den Kauf der Variante A = mit Abstandshalter, bei der sich an jeder zweiten Sprosse ein Abstandshalter befindet zum sicheren Abstieg an glatten Fassaden.


... > Elektronik, Elektrotechnik > Securitytechnik > Rettungsleiter
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik
7 Tage
€ 4,90*
€ 128,12*
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG