Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kohlenmonoxid-Melder CO 80 (230 Volt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Securitytechnik
Kohlenmonoxid-Melder CO 80 (230 Volt)
Artikel-Nr.:  523-22160
Hersteller:  Indexa
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kohlenmonoxidmelder
Kohlenmonoxyd (CO) ist ein unsichtbares, geruchloses sowie extrem giftiges Gas. Es kommt überall dort vor, wo Gas, Öl, Holz, Kohle usw. verbrannt werden. Giftige Mengen von Kohlenmonoxyd können entstehen, wenn Herde bzw. Öfen falsch angeschlossen sind, nicht regelmäßig gewartet werden, die Lüftung nicht ausreicht oder der Kamin verstopft ist. Schon bei geringen Konzentrationen kann CO bleibende Störungen der Herz- oder Hirnfunktion verursachen und zum Tod führen!

Technische Daten:


* Sensor: Halbleiter

* Warton: Piezoelektrisch, 85 db(A) in 3 m Entfernung

* Kontrolllampen: Grüne LED für Bereitschaft, Rote LED für Alarm

* Abmessungen: 140 x 125 x 42 (B x H x T in mm)

* Gewicht: 230 Volt Ausführung: 420 g, 12 Volt Ausführung: 200 g

* Farbe: weiß

* Relaiskontakt: Wechsler: max. 5 A, 270 VAC

* Alarmausgang: 12 Volt, max. 170 mA

* Alarmreset: automatisch beim Unterschreiten der Alarmschwelle

* Leistungsaufnahme CO 80 / 230 V AC: ca. 6 Watt

* Stromverbrauch: CO 80 / 12 V DC: Ruhestrom ca. 190 mA, Alarmstrom ca. 280 mA

* Betriebstemperatur: -15 Grad C bis +40 Grad C

* Schutzart: IP 20

* Empfindlichkeit / Alarmschwelle: Kohlenmonoxid (CO): 100ppm
... > Elektronik, Elektrotechnik > Securitytechnik > Mini-Brandmeldesystem
Weitere Suchbegriffe: Mini-Brandmeldesystem
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik
€ 4,90*
€ 73,19*
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Indexa
€ 124,68*
€ 148,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG