Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Gasalarm GA 80 (12 Volt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Securitytechnik
Gasalarm GA 80 (12 Volt)
Artikel-Nr.:   523-22151
Hersteller:   Indexa
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Gasmelder
Technische Daten:


* Sensor: Halbleiter

* Warton: Piezoelektrisch, 85 db(A) in 3 m Entfernung

* Kontrolllampen: Grüne LED für Bereitschaft, Rote LED für Alarm

* Abmessungen: 140 x 125 x 42 (B x H x T in mm)

* Gewicht: 230 Volt Ausführung: 420 g, 12 Volt Ausführung: 200 g

* Farbe: weiß

* Relaiskontakt: Wechsler: max. 5 A, 270 VAC

* Alarmausgang: 12 Volt, max. 170 mA

* Alarmreset: automatisch beim Unterschreiten der Alarmschwelle

* Leistungsaufnahme GA 80 / 230 V AC: ca. 6 Watt

* Stromverbrauch: GA 80 / 12 V DC: Ruhestrom ca. 190 mA, Alarmstrom ca. 280 mA

* Betriebstemperatur: -15 Grad C bis +40 Grad C

* Schutzart: IP 20

* Empfindlichkeit / Alarmschwelle: Propan: 0,5 %, Butan: 0,4 %, Methan: 0,8 %
... > Elektronik, Elektrotechnik > Securitytechnik > Mini-Brandmeldesystem
Weitere Suchbegriffe: Mini-Brandmeldesystem
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik 3 Tage € 4,90* € 70,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  70,00* €  83,30 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Mini-Zentrale RZ 02 Indexa/
k.A.
€ 118,75* € 141,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG