Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mini-Zentrale RZ 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Securitytechnik
Mini-Zentrale RZ 02
Artikel-Nr.:  523-12053
Hersteller:  Indexa
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Die Mini-Zentrale RZ 02 bietet die optimale Lösung zur Brandmeldung im privaten Bereich für Objekte, in denen bis zu 16 Rauchmelder zu installieren sind. 

Diese 9 Volt-Anlage vereinbart die Vorteile von 9 Volt-Rauchmeldern mit vielen Vorteilen einer Brandmeldeanlage: 
* Zuverlässig
* Kostengünstig
* Einfache Verdrahtung
* Bedienerfreundlich
* Kompaktes Design
* Sirene in Rauchmelder
* Dauerversorgung über 230 Volt
* Notstromgesichert
* Keine Batterien
* Überwachte Leitungen Bis zu 8 Rauchmelder RA 300i(S9) sind pro Meldelinie anschließbar. Es sind also insgesamt bis zu 16 Rauchmelder auf beiden Meldelinien anschließbar.
Ein 3- oder 4-adriges abgeschirmtes Kabel verbindet die Rauchmelder mit der Zentrale. 


Technische Daten:
* Stromversogung: 230 Volt
* Stromverbrauch: max. 9W
* Meldelinien: 2 Zonen
* Rauchmelder: bis zu 8 Stück Rauchmelder RA 300i(S9)
* Ausgangsspannung für Zusatzgeräte: 12 V DC (max. 400mA, reset nach 3,5 Minuten)
* Ausgangsspannung für Meldelinien: 9 V DC (max. 100 mA)
* Ausgangsspannung für Sirene: 12 V DC (max. 400 mA, Reset nach 3,5 Minuten)
* Relaisausgang: NO/NC potenzialfrei, max. 60 V DC/1A
* Notstromakku: 12 V / 280 mAh (versorgt z.B. 8 Rauchmelder für 24 Stunden)
* LED Anzeige: Netzstromversorgung, Alarm Zone 1, Alarm Zone 2
* Temperaturbereich: 0 Grad C bis +45 Grad C
* Luftfeuchtigkeit: max. 95%
* Farbe. weiß
* Abmessungen: (mm) 145 x 98 x 48
* Gewicht: ca. 550 g
... > Elektronik, Elektrotechnik > Securitytechnik > Mini-Brandmeldesystem
Weitere Suchbegriffe: Mini-Brandmeldesystem
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik
€ 4,90*
€ 118,75*
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Indexa
€ 29,33*
€ 34,90
Ähnlich
Indexa
€ 73,19*
€ 87,10
Ähnlich
Indexa
€ 12,50*
€ 14,88
Ähnlich
Indexa
€ 73,19*
€ 87,10
Ähnlich
Indexa
€ 21,21*
€ 25,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG