Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Notstromakku


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Securitytechnik
Notstromakku
Artikel-Nr.:   523-12021
Hersteller:   Abus
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Abus
Akku Alarmanlage
Akku für Iniversalmodul - 6 V / 1,2 A Notstromakku
... > ABUS Alarmtechnik > Secvest 868 > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Secvest
Angebote (1)
Versand
Netto
Securitytechnik 3 Tage € 4,90* € 12,70*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Securitytechnik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  12,70* €  15,11 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Securitytechnik
Versand von Securitytechnik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Securitytechnik
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Alarm 74 x 52,5 mm Abus/
k.A.
€ 3,28* € 3,90
Ähnlich
Notruf- Alarmaufschaltung Barenkamp & Vogel/
k.A.
€ 234,03* € 278,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG