Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Hydr. Kleinmessstativ magnetisch FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  QUATTROLOG
Hydr. Kleinmessstativ magnetisch FORUM
Artikel-Nr.:   521WZ-qw54503010
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4317784856706
Suchbegriffe:
Messgeräte
Messstativ
Kleinmessstativ, mit mechanischer Zentralklemmung, FORUM
Weitere Informationen:
Magnet-Ø:35 mm
Ausladung:150 mm
Säulenhöhe:180 mm
Haftkraft:150 N
WG-Nr.:984
... > Messgeräte/Messstative > Mechanische Zentralklemmung > Forum
Weitere Suchbegriffe: FORUM, Mechanische Zentralklemmung, Messgeräte/Messstative
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Leitermann 4 Tage € 5,03* € 57,20*
Jesse 9 Tage € 7,90* € 57,41*
QUATTROLOG 10 Tage € 6,90* € 57,85*
Sieland_Industriebedarf 3 Tage € 4,95* € 70,08*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von QUATTROLOG
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  57,85* €  68,84 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von QUATTROLOG
Versand von QUATTROLOG
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 250,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von QUATTROLOG
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Holzkasten für hydraulisches Magnet-Messtativ FORUM Forum/
4317784883931
€ 21,79* € 25,93
Ähnlich
Hydraulik Kleinmessstativ magnetisch FORUM Forum/
4254503010
€ 57,20* € 68,07
Ähnlich
Magnet-Messstativ 700N 430x310mm FORUM Forum/
4317784883924
€ 134,24* € 159,75
Ähnlich
Magnet-Messstativ Ex.600N280x180mm FORUM Forum/
4254803030
€ 30,30* € 36,06
Ähnlich
Magnet-Messstativ Ex.600N370x260mm Gelenk FORUM Forum/
4254803035
€ 64,10* € 76,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG