Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Graphit-Zerstäuber 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  QUATTROLOG
Graphit-Zerstäuber 100ml
Artikel-Nr.:   521WZ-el4002376303507
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4002376303507
Graphit-Zerstäuber

Hanseline-Feinstflocken-Graphit ist ein weiches, ungiftiges, schwarzes Pulver, das allein aus Kohlenstoffatomen aufgebaut ist. Es ist sehr gut elektro- und wärmeleitfähig; es wird nur von heißer, konzentrierter Schwefel- oder Salpetersäure angegriffen. Anwendungsgebiete sind Auto- und Zylinderschlösser, mechanische Messgeräte, Scharniere, Riegel, Schiebeleitern, Ausziehtische, Blattfedern, Gelenke; verhindert auch das Anfrieren von Dichtungs- und Profilgummis (Autotüren).
Weitere Informationen:
Inhalt:100 ml
... > Werkstattmaterial > Hanseline - Schmierstoffe und Pflegeprodukte > Graphit-Zerstäuber
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Zerstäuber, Hanseline - Schmierstoffe und Pflegeprodukte, Werkstattmaterial, Gesamtlagerliste, Werkzeugtechnik, -, Pflegeprodukte, Hanseline, Schmierstoffe, Graphit-Zerstäuber, Werkstattmaterial
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Reidl 2 Tage 10 € 4,95* € 1,57*
QUATTROLOG 7 Tage 10 € 6,90* € 1,89*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von QUATTROLOG
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 10 Stück €  1,89* €  2,25 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 18,90*
Lieferzeit / Lagerstand von QUATTROLOG
Versand von QUATTROLOG
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 250,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von QUATTROLOG
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG