Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

GLORIA TYP SKK 6 LW Schaumlöscher 6 kg, Brandklasse A,B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  QUATTROLOG
Artikel-Nr.:   521HT-HT42971
Hersteller:   Gloria
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
GLORIA TYP SKK 6 LW Schaumlöscher 6 kg, Brandklasse A,B
... > Sanitärtechnik / Heizungstechnik / Klimatechnik > Installation > Feuerlösch-artikel
Weitere Suchbegriffe: FEUERLÖSCH-ARTIKEL, Installation, FEUERLÖSCHARTIKEL
Angebote (1)
Versand
Netto
QUATTROLOG 15 Tage € 6,90* € 157,10*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von QUATTROLOG
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  157,10* €  186,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von QUATTROLOG
Versand von QUATTROLOG
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 250,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von QUATTROLOG
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG