Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

ELSO-770020 Akku 12V m.Backup Modul IHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  QUATTROLOG
Artikel-Nr.:   521EL-ue02032212
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4013984167702
Suchbegriffe:
Backup Akku
ELSO-770020 Akku 12V m.Backup Modul IHC
Weitere Informationen:
Matchcode:770020
... > Elektronik / Elektrobedarf > Wohnraumschalter > Up-Programme
Weitere Suchbegriffe: UP-PROGRAMME, WOHNRAUMSCHALTER, Elektroinstallation / Elektrogeräte, 770020, ELSO-770020 Akku 12V m.Backup Modul IHC
Angebote (1)
Versand
Netto
QUATTROLOG 20 Tage Frei Haus € 368,72*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von QUATTROLOG
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  368,72* €  438,78 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von QUATTROLOG
Versand von QUATTROLOG
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 250,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von QUATTROLOG
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG