 |
| Produktinformationen von
QUATTROLOG
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
521EL-ue01816380
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
4032248421121
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
WEIDMÜLLER-BATTERIE1,5VMICRO BATTERIE 1,5V Micro
Weitere Informationen: | Matchcode: | BATTERIE 1,5V M |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: ELEKTRIKER-WERKZEUGE, WERKZEUGE,MESSGERAET, Elektroinstallation / Elektrogeräte, BATTERIE 1,5V M, WEIDMÜLLER-BATTERIE1,5VMICRO BATTERIE 1,5V Micro
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
QUATTROLOG |
20 Tage |
 |
 |
2 |
 |
 |
€ 6,90* |
€ 2,23* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von QUATTROLOG |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
ab 2 Stück |
€
2,23* |
€
2,65 |
pro Stück |
|
Bestellungen nur in Vielfachen von 2
Stück |
|
Vergleichspreis: 2
Stück für € 4,46*
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von QUATTROLOG |  |
|  | Versand von QUATTROLOG |  |  |  | | Lieferzeit: | 20 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von QUATTROLOG
|
|
 |
| Zeitraum: |
innerhalb von 14 Tagen
|
| Verpackungszustand: |
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung |
| Warenzustand: |
unbenutzt |
| Rücksendekosten: |
trägt der Kunde |
| Bearbeitungsgebühr: |
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
|
| Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
| * Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|