Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kunstreproduktion: Chinese School, Statuette of Confucius (551-479 BC) as a Mandarin, Qing Dynasty mit Rahmen Alu Basic M: Schwarz matt (Folienveredelt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kunst_fuer_Alle
Kunstreproduktion: Chinese School, Statuette of Confucius (551-479 BC) as a Mandarin, Qing Dynasty
Artikel-Nr.:  520-RF024297-500
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Kunstreproduktion
  • Bildtitel: Statuette of Confucius (551-479 BC) as a Mandarin, Qing Dynasty
  • Künstler: Chinese School
  • Standort: Musee Guimet, Paris, France
  • Größe: 58 cm x 80 cm
  • Papier: Kunstdruckpapier
Suchbegriffe: headdress beard male portrait seated chinese philosopher religious leader confucianism sage wise man elderly old asian indian sculptures artefacts

Hinweis: Sie sehen bei den Abbildungen alle Rahmen-Varianten. Bitte wählen Sie den zugehörigen Artikel, wenn Sie ein gerahmtes Bild bestellen möchten!

Weitere Informationen:
Variante:
mit Rahmen Alu Basic M: Schwarz matt (Folienveredelt)
... > Kunst für Alle > Bilder > gerahmte Bilder
Weitere Suchbegriffe: Digitaldruck, Gicleedruck, Kunstdruck, Bild, Kunstkopie, Kopie, Nachbildung, Replikat, Leinwanddruck, Gemälde, Chinese, School, Headdress, Beard, Male, Portrait, Seated, Philosopher, Religious, Leader, Confucianism, Sage, Wise
Angebote (1)
Versand
Netto
Kunst_fuer_Alle
7 Tage
€ 6,90*
€ 117,36*
Preise von Kunst_fuer_Alle
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kunst_fuer_Alle
Versand von Kunst_fuer_Alle
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kunst_fuer_Alle
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 146,75*
€ 174,63
Ähnlich
k.A.
€ 109,79*
€ 130,65
Ähnlich
k.A.
€ 113,75*
€ 135,36
Ähnlich
k.A.
€ 44,50*
€ 52,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG