Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kunstdruck / Poster: Linda Brantley, Large Sake


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kunst_fuer_Alle
Artikel-Nr.:  520-PO056310
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Kunstdruck / Poster
  • Bildtitel: Large Sake
  • Künstler: Linda Brantley
  • Größe: 30 cm x 40 cm
  • Motivgröße: 27 cm x 36 cm
... > Kunst für Alle > Bilder > Kunstdrucke
Weitere Suchbegriffe: Bild, Bilder, Kunstdrucke, Posters, Linda, Brantley
Angebote (1)
Versand
Netto
Kunst_fuer_Alle 7 Tage € 6,90* € 8,33*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kunst_fuer_Alle
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  8,33* €  9,91 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kunst_fuer_Alle
Versand von Kunst_fuer_Alle
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kunst_fuer_Alle
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG