Produktinformationen von Kunst_fuer_Alle |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 520-PO033520-346 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kunstdruck / Poster- Bildtitel: Amsterdam
- Künstler: Oskar Kokoschka
- Größe: 60 cm x 48 cm
- Motivgröße: 57 cm x 44 cm
- Kunststil: Moderne
Suchbegriffe: Amsterdam, Holland Hinweis: Sie sehen bei den Abbildungen alle Rahmen-Varianten. Bitte wählen Sie den zugehörigen Artikel, wenn Sie ein gerahmtes Bild bestellen möchten! Weitere Informationen:  |  | Variante: | Leinwandbild auf Keilrahmen (Folienveredelt) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bild, Bilder, Kunstdrucke, Posters, Oskar, Kokoschka, Amsterdam, Holland |
|  |  |
|
|