Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kunstdruck / Poster: Howard Berman, TV Dog mit Rahmen Alu Basic M: Schwarz matt (Folienveredelt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kunst_fuer_Alle
Kunstdruck / Poster: Howard Berman, TV Dog
Artikel-Nr.:  520-PO021024-500
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kunstdruck
Poster
Kunstdruck / Poster
  • Bildtitel: TV Dog
  • Künstler: Howard Berman
  • Größe: 50 cm x 70 cm
  • Motivgröße: 43 cm x 48 cm
  • Papier:
  • Kunststil: Sonstige
Suchbegriffe: Hund Kühlschrank

Hinweis: Sie sehen bei den Abbildungen alle Rahmen-Varianten. Bitte wählen Sie den zugehörigen Artikel, wenn Sie ein gerahmtes Bild bestellen möchten!

Weitere Informationen:
Variante:mit Rahmen Alu Basic M: Schwarz matt (Folienveredelt)
... > Kunst für Alle > Bilder > gerahmte Bilder
Weitere Suchbegriffe: Bild, Bilder, Kunstdrucke, Posters, Howard, Berman, Sonstige, Hund, Kühlschrank
Angebote (1)
Versand
Netto
Kunst_fuer_Alle 7 Tage € 6,90* € 81,85*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kunst_fuer_Alle
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  81,85* €  97,40 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kunst_fuer_Alle
Versand von Kunst_fuer_Alle
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kunst_fuer_Alle
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Kunstdruck / Poster: Howard Berman, TV Dog Leinwandbild auf Keilrahmen (Folienveredelt)
k.A.
€ 106,67* € 126,94
Ähnlich
Kunstdruck / Poster: Howard Berman, TV Dog mit Rahmen Alu Basic M: Silber matt (Folienveredelt)
k.A.
€ 75,19* € 89,48
Ähnlich
Kunstdruck / Poster: Howard Berman, TV Dog mit Rahmen Alu Classic: Gold poliert (Folienveredelt)
k.A.
€ 78,21* € 93,07
Ähnlich
Kunstdruck / Poster: Howard Berman, TV Dog ohne Rahmung
k.A.
€ 17,43* € 20,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG