 |
| Produktinformationen von
Kunst_fuer_Alle
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
520-PO014456-500
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Kunstdruck / Poster- Bildtitel: Diamond Dust Shoes, 1980 (lilac, blue, green)
- Künstler: Andy Warhol
( Warhole)- Größe: 65 cm x 86 cm
- Kunststil: Pop Art
Suchbegriffe: Schuhe Damenschuhe Hinweis: Sie sehen bei den Abbildungen alle Rahmen-Varianten. Bitte wählen Sie den zugehörigen Artikel, wenn Sie ein gerahmtes Bild bestellen möchten!
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: Bild, Bilder, Kunstdrucke, Posters, Andy, Warhol, Warhole, Pop art, Damenschuhe
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Kunst_fuer_Alle |
7 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 6,90* |
€ 106,41* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Kunst_fuer_Alle |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
106,41* |
€
126,63 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Kunst_fuer_Alle |  |
|  | Versand von Kunst_fuer_Alle |  |  |  | | Lieferzeit: | 7 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 6,90* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Kunst_fuer_Alle
|
|
 |
| Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
|
| Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |
|  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller / Herst.-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Kunstdruck / Poster: Andy Warhol, Diamond Dust Shoes, 1980 (lilac, blue, green) Leinwandbild auf Keilrahmen (Folienveredelt) |
k.A./ k.A. |
€ 139,11* |
€ 165,54 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Kunstdruck / Poster: Andy Warhol, Diamond Dust Shoes, 1980 (lilac, blue, green) mit Rahmen Alu Basic M: Silber matt (Folienveredelt) |
k.A./ k.A. |
€ 98,19* |
€ 116,85 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Kunstdruck / Poster: Andy Warhol, Diamond Dust Shoes, 1980 (lilac, blue, green) mit Rahmen Alu Classic: Gold poliert (Folienveredelt) |
k.A./ k.A. |
€ 102,83* |
€ 122,37 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Kunstdruck / Poster: Andy Warhol, Diamond Dust Shoes, 1980 (lilac, blue, green) ohne Rahmung |
k.A./ k.A. |
€ 27,46* |
€ 32,68 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|