Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kunstdruck / Poster: Andy Warhol, Diamond Dust Shoes, 1980 (lilac, blue, green) mit Rahmen Alu Classic: Gold poliert (Folienveredelt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kunst_fuer_Alle
Kunstdruck / Poster: Andy Warhol, Diamond Dust Shoes, 1980 (lilac, blue, green)
Artikel-Nr.:  520-PO014456-172
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Kunstdruck / Poster
  • Bildtitel: Diamond Dust Shoes, 1980 (lilac, blue, green)
  • Künstler: Andy Warhol
  • ( Warhole)
  • Größe: 65 cm x 86 cm
  • Kunststil: Pop Art
Suchbegriffe: Schuhe Damenschuhe

Hinweis: Sie sehen bei den Abbildungen alle Rahmen-Varianten. Bitte wählen Sie den zugehörigen Artikel, wenn Sie ein gerahmtes Bild bestellen möchten!

Weitere Informationen:
Variante:mit Rahmen Alu Classic: Gold poliert (Folienveredelt)
... > Kunst für Alle > Bilder > gerahmte Bilder
Weitere Suchbegriffe: Bild, Bilder, Kunstdrucke, Posters, Andy, Warhol, Warhole, Pop art, Damenschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Kunst_fuer_Alle 7 Tage € 6,90* € 102,83*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kunst_fuer_Alle
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  102,83* €  122,37 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kunst_fuer_Alle
Versand von Kunst_fuer_Alle
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kunst_fuer_Alle
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG