Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kunstdruck / Poster: Andy Warhol, Diamond Dust Shoes, 1980 (lilac, blue, green) ohne Rahmung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kunst_fuer_Alle
Kunstdruck / Poster: Andy Warhol, Diamond Dust Shoes, 1980 (lilac, blue, green)
Artikel-Nr.:  520-PO014456-0
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Kunstdruck / Poster
  • Bildtitel: Diamond Dust Shoes, 1980 (lilac, blue, green)
  • Künstler: Andy Warhol
  • ( Warhole)
  • Größe: 65 cm x 86 cm
  • Kunststil: Pop Art
Suchbegriffe: Schuhe Damenschuhe

Hinweis: Sie sehen bei den Abbildungen alle Rahmen-Varianten. Bitte wählen Sie den zugehörigen Artikel, wenn Sie ein gerahmtes Bild bestellen möchten!

Weitere Informationen:
Variante:
ohne Rahmung
... > Kunst für Alle > Bilder > Kunstdrucke
Weitere Suchbegriffe: Bild, Bilder, Kunstdrucke, Posters, Andy, Warhol, Warhole, Pop art, Schuhe, Damenschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Kunst_fuer_Alle
7 Tage
€ 6,90*
€ 27,46*
Preise von Kunst_fuer_Alle
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kunst_fuer_Alle
Versand von Kunst_fuer_Alle
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kunst_fuer_Alle
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG