Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Individualdruck: Ahmo Kerla, Die Küche meiner Mutter (1944)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
Kunst_fuer_Alle
Artikel-Nr.:
520-ID001246
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Individualdruck
Naive Malerei
Individualdruck
Bildtitel:
Die Küche meiner Mutter (1944)
Künstler:
Ahmo Kerla
Größe:
30 cm x 24 cm
Drucktechnik:
Digitaldruck mit UV-beständiger Tinte
Papier:
Kunstdruckpapier
Kunststil:
Naive Malerei
Suchbegriffe:
Bosnische Kunst Küche Kochstelle Backofen
... >
Kunst für Alle
>
Bilder
>
Individualdrucke
Weitere Suchbegriffe:
Bild
,
Bilder
,
Kunstdruck
,
Kunstdrucke
,
Poster
,
Posters
,
Digitaldruck
,
Digitaldrucke
,
Ahmo
,
Kerla
,
Naive malerei
,
Bosnische
,
Kunst
,
Küche
,
Kochstelle
,
Backofen
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 7 T
Versand
Netto
Kunst_fuer_Alle
7 Tage
€ 6,90*
€ 9,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Kunst_fuer_Alle
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Kunst_fuer_Alle
Versand
von Kunst_fuer_Alle
Lieferzeit:
7 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Kunst_fuer_Alle
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG