Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Grafik: Christo und Jeanne-Claude, The Gates, Foto 53 von Sylvia Volz Leinwandbild auf Keilrahmen (Folienveredelt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kunst_fuer_Alle
Grafik: Christo und Jeanne-Claude, The Gates, Foto 53 von Sylvia Volz
Artikel-Nr.:  520-GF005058-346
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Grafik
Grafik Kunstdruck / Poster
  • Bildtitel: The Gates, Foto 53 von Sylvia Volz
  • Künstler: Christo und Jeanne-Claude
  • Größe: 70 cm x 50 cm
  • Motivgröße: 70 cm x 50 cm
  • signiert

Hinweis: Sie sehen bei den Abbildungen alle Rahmen-Varianten. Bitte wählen Sie den zugehörigen Artikel, wenn Sie ein gerahmtes Bild bestellen möchten!

Weitere Informationen:
Variante:
Leinwandbild auf Keilrahmen (Folienveredelt)
... > Kunst für Alle > Bilder > Leinwandbilder
Weitere Suchbegriffe: Graphiken, Graphicskunstdruck, Poster, Bild, Bilder, Kunstdrucke, Posters, Christo, Und, Jeanne-claude
Angebote (1)
Versand
Netto
Kunst_fuer_Alle
7 Tage
€ 6,90*
€ 290,92*
Preise von Kunst_fuer_Alle
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,92*
€ 346,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kunst_fuer_Alle
Versand von Kunst_fuer_Alle
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kunst_fuer_Alle
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG