Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sternenzauber grün-gold grün, 380 mm x 450 mm + 50 mm Sternenzauber grün-gold, 45 µ


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Sternenzauber grün-gold
Artikeldetailsicht Sternenzauber grün-gold
Artikel-Nr.:
     519-7201-0301
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     7201-0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tragetasche Weihnachten
Plastiktüte Weihnachten
Tüte Weihnachten
Weihnachtstüte

DKT Tragetasche

  • "Sternenzauber grün-gold"
  • Tragetasche aus weisser LDPE Folie
  • Druck: 2-seitig
  • mit eingeklebter Blattverstärkung
  • mit Bodenfalte, Stärke 45 µ 
  • mit goldenen Sternen auf grünem Hintergrund
  • Farbabweichung möglich
  • ohne "Lizenzgebühren" für das Duale System Deutschland (DSD)

 



Ein Karton enthält 500 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Maße:
380 mm x 450 mm + 50 mm Sternenzauber grün-gold
Duales System:
Ohne Lizenzgebühren für das Duale System Deutschland (DSD)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,17*
  
Preis gilt ab 10 Kartons
1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,16034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 85,08*
€ 101,25
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 84,09*
€ 100,07
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 81,02*
€ 96,41
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 80,17*
€ 95,40
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sokufol Folien
7211-0901
ab € 97,72*
Ähnlich
Sokufol Folien
7211-0401
ab € 97,55*
Ähnlich
Sokufol Folien
7211-0201
ab € 97,55*
Ähnlich
Sokufol Folien
7201-0901
ab € 83,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG