Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kreuzbodenbeutel OPP hochtransparent, 95 mm x 160 mm, 30 µ


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Kreuzbodenbeutel OPP
Artikeldetailsicht Kreuzbodenbeutel OPP
Artikel-Nr.:
     519-3960-0003
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3960-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
kreuzbodenbeutel
Kreuzbodenbeutel aus OPP
  • hochtransparente OPP Folie, 30µ stark
  • Die Kreuzbodenbeutel verfügen über spezielle Siegelnähte und sind nicht geklebt.
  • Der ideale Beutel zur Präsentation schöner Produkte wie Pralinen und Bonbons, Nudeln, Präsente.
  • Durch den eingearbeiteten Boden bleibt der Beutel ohne Hilfe stehen.
  • Sonderanfertigungen auf Anfrage


Ein Karton enthält 1000 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.06 kg
Farbe:
hochtransparent
Maße:
95 mm x 160 mm
Duales System:
Ohne Lizenzgebühren für das Duale System Deutschland (DSD)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bonbon-Beutel, Gebäckbeutel, Plätzchenbeutel, Geschenkbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,78*
  
Preis gilt ab 20 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,03978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 43,90*
€ 52,24
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 42,84*
€ 50,98
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 41,24*
€ 49,08
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 39,94*
€ 47,53
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 39,78*
€ 47,34
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sokufol Folien
3960-0005
ab € 42,32*
Ähnlich
Sokufol Folien
3960-0006
ab € 46,27*
Ähnlich
Sokufol Folien
3960-0007
ab € 49,06*
Ähnlich
Sokufol Folien
3960-0008
ab € 52,93*
Ähnlich
Sokufol Folien
3960-0009
ab € 52,85*
Ähnlich
Sokufol Folien
3960-0010
ab € 55,59*
Ähnlich
Sokufol Folien
3960-0013
ab € 72,04*
Ähnlich
Sokufol Folien
3960-0014
ab € 75,17*
Ähnlich
Sokufol Folien
3960-0015
ab € 116,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG