Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kreuzbodenbeutel OPP hochtransparent, 85 mm x 145 mm, 30 µ


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Kreuzbodenbeutel OPP
Artikeldetailsicht Kreuzbodenbeutel OPP
Artikel-Nr.:
     519-3960-0002
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3960-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
kreuzbodenbeutel
Kreuzbodenbeutel aus OPP
  • hochtransparente OPP Folie, 30µ stark
  • Die Kreuzbodenbeutel verfügen über spezielle Siegelnähte und sind nicht geklebt.
  • Der ideale Beutel zur Präsentation schöner Produkte wie Pralinen und Bonbons, Nudeln, Präsente.
  • Durch den eingearbeiteten Boden bleibt der Beutel ohne Hilfe stehen.
  • Sonderanfertigungen auf Anfrage


Ein Karton enthält 1000 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.86 kg
Farbe:
hochtransparent
Maße:
85 mm x 145 mm
Duales System:
Ohne Lizenzgebühren für das Duale System Deutschland (DSD)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bonbon-Beutel, Gebäckbeutel, Plätzchenbeutel, Geschenkbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,22*
  
Preis gilt ab 20 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,03722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 41,84*
€ 49,79
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 40,01*
€ 47,61
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 38,40*
€ 45,70
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 37,49*
€ 44,61
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 37,22*
€ 44,29
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sokufol Folien
3960-0005
ab € 42,52*
Ähnlich
Sokufol Folien
3960-0006
ab € 46,85*
Ähnlich
Sokufol Folien
3960-0007
ab € 49,27*
Ähnlich
Sokufol Folien
3960-0008
ab € 53,30*
Ähnlich
Sokufol Folien
3960-0009
ab € 53,29*
Ähnlich
Sokufol Folien
3960-0010
ab € 55,90*
Ähnlich
Sokufol Folien
3960-0013
ab € 72,98*
Ähnlich
Sokufol Folien
3960-0014
ab € 76,38*
Ähnlich
Sokufol Folien
3960-0015
ab € 118,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG