Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachbeutel OPP hochtransparent, 90 mm x 200 mm, 30 µ


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Flachbeutel OPP
Artikeldetailsicht Flachbeutel OPP
Artikel-Nr.:
     519-3900-0005
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3900-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
flachbeutel 30 my
flach-beutel
  • Mit extra starker Siegelnaht (nicht geklebt).
  • Dadurch ist es möglich, auch fein gemalene Pulverprodukte zu verpacken.
  • Die Folie ist hochtransparent, unbedruckt und 30 mµ.
  • Ideal zu Präsentation Ihrer Produkte.


Ein Karton enthält 1000 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.14 kg
Farbe:
hochtransparent
Maße:
90 mm x 200 mm
Duales System:
Ohne Lizenzgebühren für das Duale System Deutschland (DSD)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gewürzbeutel, Tüte für Grußkarten, Gebäckbeutel, Werbeartikelbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 20 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,02739* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 30,80*
€ 36,65
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 30,60*
€ 36,41
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 28,65*
€ 34,09
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 27,73*
€ 33,00
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 27,39*
€ 32,59
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sokufol Folien
3900-0006
ab € 25,39*
Ähnlich
Sokufol Folien
3900-0007
ab € 26,97*
Ähnlich
Sokufol Folien
3900-0008
ab € 41,08*
Ähnlich
Sokufol Folien
3900-0009
ab € 37,48*
Ähnlich
Sokufol Folien
3900-0010
ab € 48,05*
Ähnlich
Sokufol Folien
3900-0001
ab € 14,26*
Ähnlich
Sokufol Folien
3900-0002
ab € 19,82*
Ähnlich
Sokufol Folien
3900-0003
ab € 22,76*
Ähnlich
Sokufol Folien
3900-0004
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG