Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachbeutel OPP hochtransparent, 80 mm x 200 mm, 30 µ


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Flachbeutel OPP
Artikeldetailsicht Flachbeutel OPP
Artikel-Nr.:
     519-3900-0004
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3900-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
flachbeutel 30 my
flach-beutel
  • Mit extra starker Siegelnaht (nicht geklebt).
  • Dadurch ist es möglich, auch fein gemalene Pulverprodukte zu verpacken.
  • Die Folie ist hochtransparent, unbedruckt und 30 mµ.
  • Ideal zu Präsentation Ihrer Produkte.


Ein Karton enthält 1000 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.01 kg
Farbe:
hochtransparent
Maße:
80 mm x 200 mm
Duales System:
Ohne Lizenzgebühren für das Duale System Deutschland (DSD)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gewürzbeutel, Tüte für Grußkarten, Gebäckbeutel, Werbeartikelbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 20 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,02387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 26,85*
€ 31,95
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 26,55*
€ 31,59
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 25,01*
€ 29,76
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 24,27*
€ 28,88
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 23,87*
€ 28,41
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sokufol Folien
3900-0006
ab € 25,41*
Ähnlich
Sokufol Folien
3900-0007
ab € 27,01*
Ähnlich
Sokufol Folien
3900-0008
ab € 40,85*
Ähnlich
Sokufol Folien
3900-0009
ab € 36,87*
Ähnlich
Sokufol Folien
3900-0010
ab € 47,54*
Ähnlich
Sokufol Folien
3900-0001
ab € 14,39*
Ähnlich
Sokufol Folien
3900-0002
ab € 19,57*
Ähnlich
Sokufol Folien
3900-0003
ab € 22,66*
Ähnlich
Sokufol Folien
3900-0005
ab € 27,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG