Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachbeutel HDPE, 400 mm x 600 mm, 20 µ


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Flachbeutel HDPE
Artikeldetailsicht Flachbeutel HDPE
Artikel-Nr.:
     519-3500-0011
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3500-0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
HDPE-Beutel
PE-Beutel
  • Flachbeutel aus HDPE (Niederdruckpolyethylen) sind natur transparent (leicht milchig trüb) aber auch eingefärbt und bedruckt lieferbar.
  • Neben einer individuellen Sonderanfertigung nach Vorgabe (Grösse, Stärke, Material, individueller Aufdruck), führen wir verschiedene Formate und Stärken als Lagerware, aber nur in transparenter Ausführung.
  • Sonderanfertigungen  auf Wunsch.
  • Ein Flachbeutel hat keine Seiten- oder Bodenfalte.
  • Sie sind nützlich zum Aufbewahren und Schützen von Lebensmitteln sowie Klein- und Ersatzteilen aller Art. Das Material ist lebensmittelecht und sehr reissfest.


Ein Karton enthält 2000 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
9.22 kg
Farbe:
transparent
Maße:
400 mm x 600 mm
Duales System:
Ohne Lizenzgebühren für das Duale System Deutschland (DSD)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 400x 6 mm, pe-beutel, flachbeutel 20my, Beutel, Tüte, Obstbeutel, Fleischbeutel, Frühstücksbeutel, Frischhaltebeutel, Gefrierbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,41*
  
Preis gilt ab 10 Kartons
1 Karton enthält 2.000 Stück (ab € 0,06121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 134,90*
€ 160,53
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 133,06*
€ 158,34
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 129,38*
€ 153,96
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 122,41*
€ 145,67
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sokufol Folien
3500-0012
ab € 125,78*
Ähnlich
Sokufol Folien
3500-0013
ab € 52,01*
Ähnlich
Sokufol Folien
3500-0014
ab € 114,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG