Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 400 mm x 600 mm, 60 µ


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Luftpolsterbeutel
Artikeldetailsicht Luftpolsterbeutel
Artikel-Nr.:
     519-3310-0009
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3310-0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
luftpolster-beutel
  • Außenliegende 10 mm-Polsternoppen verhindern Noppenabdrücke auf dem Produkt.
  • 3-lagig
  • Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Verkratzungen.
  • Hochwirksame Polsterung durch 60 µ starke Folie.

 



Ein Karton enthält 210 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Maße:
400 mm x 600 mm
Duales System:
Ohne Lizenzgebühren für das Duale System Deutschland (DSD)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Noppenbeutel, Polsterbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,84*
  
Preis gilt ab 10 Kartons
1 Karton enthält 210 Stück (ab € 0,29448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 65,42*
€ 77,85
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 64,23*
€ 76,43
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 62,15*
€ 73,96
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 61,84*
€ 73,59
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sokufol Folien
3310-0001
ab € 87,65*
Ähnlich
Sokufol Folien
3310-0002
ab € 68,67*
Ähnlich
Sokufol Folien
3310-0003
ab € 46,99*
Ähnlich
Sokufol Folien
3310-0007
ab € 54,56*
Ähnlich
Sokufol Folien
3310-0008
ab € 64,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG