Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 250 mm x 350 mm, 60 µ


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Luftpolsterbeutel
Artikeldetailsicht Luftpolsterbeutel
Artikel-Nr.:
     519-3310-0003
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3310-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
luftpolster-beutel
  • Außenliegende 10 mm-Polsternoppen verhindern Noppenabdrücke auf dem Produkt.
  • 3-lagig
  • Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Verkratzungen.
  • Hochwirksame Polsterung durch 60 µ starke Folie.

 



Ein Karton enthält 500 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Maße:
250 mm x 350 mm
Duales System:
Ohne Lizenzgebühren für das Duale System Deutschland (DSD)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Noppenbeutel, Polsterbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,89*
  
Preis gilt ab 20 Kartons
1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,09178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 51,31*
€ 61,06
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 49,64*
€ 59,07
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 48,34*
€ 57,52
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 47,24*
€ 56,22
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 45,89*
€ 54,61
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sokufol Folien
3310-0001
ab € 86,45*
Ähnlich
Sokufol Folien
3310-0002
ab € 67,22*
Ähnlich
Sokufol Folien
3310-0007
ab € 53,88*
Ähnlich
Sokufol Folien
3310-0008
ab € 63,17*
Ähnlich
Sokufol Folien
3310-0009
ab € 60,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG