Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel LDPE, 110 mm x 220 mm, 90 µ


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Druckverschlussbeutel LDPE
Artikeldetailsicht Druckverschlussbeutel LDPE
Artikel-Nr.:
     519-3250-0062
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3250-0062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
  • Druckverschlussbeutel aus umweltfreundlichem LDPE.
  • Druckverschlussbeutel sind mit einer Kunststoffleiste versehen, so kann man diese öffnen und schliessen.
  • Der Druckverschlussbeutel ist wiederverwendbar.
  • Ideal zum Verpacken von Kleinteilen.
  • Durch die Wiederverschliessbarkeit lässt sich die Ware einzeln entnehmen.
  • Sonderanfertigungen auf Anfrage.


Ein Karton enthält 1000 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.15 kg
Farbe:
transparent
Maße:
110 mm x 220 mm
Duales System:
Ohne Lizenzgebühren für das Duale System Deutschland (DSD)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlussbeutel, druckverschlussbeutel 90 my, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel sokufol, Klemmleistenbeutel, Wiederverschlussbeutel, Minigripbeutel, Ruckzuckbeutel, Dentalbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, Musterbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,17*
  
Preis gilt ab 20 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,03517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 39,73*
€ 47,28
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 38,52*
€ 45,84
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 36,52*
€ 43,46
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 35,41*
€ 42,14
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 35,17*
€ 41,85
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sokufol Folien
3250-0004
ab € 9,91*
Ähnlich
Sokufol Folien
3250-0005
ab € 11,18*
Ähnlich
Sokufol Folien
3250-0003
ab € 5,69*
Ähnlich
Sokufol Folien
3250-0006
ab € 11,12*
Ähnlich
Sokufol Folien
3250-0010
ab € 8,07*
Ähnlich
Sokufol Folien
3250-0008
ab € 6,32*
Ähnlich
Sokufol Folien
3250-0009
ab € 6,82*
Ähnlich
Sokufol Folien
3250-0013
ab € 10,24*
Ähnlich
Sokufol Folien
3250-0014
ab € 12,43*
Ähnlich
Sokufol Folien
3250-0012
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG