Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LDPE Halbschlauchfolie transluzent, 1250 + 1250 mm x 50 lfm mit Regeneratanteil, 150 µ


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LDPE Halbschlauchfolie
Artikeldetailsicht LDPE Halbschlauchfolie
Artikel-Nr.:
     519-1220-1202R
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     1220-1202R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbschlauch Schlauchfolie
Halbschlauchfolie
halbschlauch schlauchfolie
  • Palette á 58 Rollen.
  • mit Regeneratanteil.
  • Diese LDPE Halbschlauchfolie ist einmal gefaltet und auf einen 76 mm Kern aufgewickelt.
  • Die aufgefaltete Folie ergibt eine Flachfolie 2,50 m breit.
  • Die Rollenlänge beträgt 50m. 
  • Die Rollen sind einzeln in Folie verpackt.


Eine Palette enthält 58 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent
Maße:
1250 + 1250 mm x 50 lfm mit Regeneratanteil
Duales System:
Ohne Lizenzgebühren für das Duale System Deutschland (DSD)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: halbschlauchfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.286,50*
1 Palette enthält 58 Rollen (€ 22,18104* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sokufol Folien
3200-00123
ab € 33,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG