Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsumschläge -PERSÖNLICH/VERTRAULICH, DIN lang, Zahlenwirrwarr, 80 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fenster-Briefumschläge DIN lang, Sicherheitsdruck
Fenster-Briefumschläge DIN lang, Sicherheitsdruck
Artikel-Nr.:
     518-429-195431
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-195431
EAN/GTIN:
     4011810429949
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Sicherheitsumschläge mit einem Zahlenwirrwarr-Innendruck. Durch diesen Druck ist es nicht möglich, Texte selbst beim Durchleuchten durch das Umschlagpapier zu lesen. Die Sicherheitsstanzungen an der Umschlagklappe machen Manipulationsversuche sichtbar. Über dem Anschriftenfenster und auf der Verschlussklappe ist der Hinweis - PERSÖNLICH/VERTRAULICH - aufgedruckt.

  • Format: DIN lang (110 x 220 mm)
  • Fenster: mit Anschriftenfenster
  • Aufdruck: PERSÖNLICH/VERTRAULICH (vorn über dem Fenster und hinten auf der Verschlussklappe)
  • Papierfarbe: weiß
  • Papiergewicht: 80 g/m²
  • Innendruck: undurchsichtiger Sicherheitsinnendruck (Zahlenwirrwarr)
  • Verschlussklappe: gerade, mit 2 x 3 Sicherheitsstanzungen (kann nicht zerstörungsfrei geöffnet werden!)
  • Klebung: sichere HotMelt Haftklebung mit Abdeckstreifen (bis zu 5 Jahre lagerfähig und aktiv)
  • Seitenklappe: ISK (innenliegende Seitenklappe)
  • Verpackungseinheit: 1.000 Umschläge im Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,06056* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,28*
€ 96,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,00*
€ 95,20
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 78,01*
€ 92,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,19*
€ 90,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,42*
€ 86,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,56*
€ 72,07
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
429-19543
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.