| |
|
| Artikel-Nr.: 518-429-1954062 Herst.-Nr.: 429-1954062 EAN/GTIN: 4011810430068 |
| |
|
| | |
| Intensivgrüne OFFICE COLOR Fenster-Briefumschläge DIN C6/5 - Format: DIN C6/5 -114 x 229 mm (DIN lang+)
- Fenster: mit Folienfenster
- Papierfarbe: intensivgrün, ca. Pantone® 367 U, durchgefärbt
- Papiergewicht: 100 g/m²
- Umschlaggewicht: ca. 7,2 g
- Innendruck: ohne
- Verschlussklappe: gerade, haftklebend
- Verpackungseinheit: 250 Stück im Karton
Farbige Briefumschläge fallen in der täglichen Post sofort auf. Farben verstärken die Wirkung. Farben wecken Emotionen. Durch regelmäßige Wiederholung verbinden sich Farben mit Ereignissen. Diese Tatsachen nutzen Marketingfachleute zur Verstärkung und Wiedererkennung der Botschaft bei der Direktwerbung und besonderen Ereignissen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, c6/5 briefumschlag 100g haftklebend, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig mit fenster, Fensterumschläge, DIN lang, farbige Fensterbriefumschläge, farbige Umschläge, grüne Fensterumschläge, intensivgrün, DL-Fensterbriefumschläge, 19833.62 |
| | |
| |