Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Briefumschläge DIN B6 (125 x 176 mm) 500 Stück weiß, 100 g/m², mit Haftklebung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DIN B6 HK
Briefumschläge DIN B6 HK
Artikel-Nr.:
     518-429-16732
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011810430297
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
B6 Versandtasche
Briefumschlag B6
Versandtasche B6

ELCO Premium Briefumschläge, DIN B6, 500 Stück weiß, 100 g/m², Haftklebung

Produktbeschreibung:

Premium Briefumschläge ohne Fenster aus hochwertigem Papier. Das Papier ist schwerer, als Papiere herkömmlicher Briefumschläge.

  • ELCO Premium Qualität
  • Hergestellt aus sehr weißem, FSC zertifizierten Papier
  • Papiergewicht 100 g/m²
  • Format DIN B6 (125 x 176 mm)
  • ELCO Innendruck
  • Haftklebung mit Abdeckstreifen
  • Bis zu 5 Jahre lagerfähig

Typische Anwendungen:
Die Briefumschläge sind sehr repräsentativ und eignen sich für Einladungen und Glückwünsche. Das DIN B6 Umschlagformat eignet sich für viele handelsüblichen Grußkarten.

Weitere Suchbegriffe: b6 briefumschlag weiß, b6 briefumschlag selbstklebend, briefumschlag b6 100g, Briefumschläge, Briefhüllen, Kuverts, DIN C6, hochweiße Briefumschläge, Briefumschläge mit Haftstreifen, DIN B6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,02*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,06604* pro Blatt)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,31*
€ 45,59
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 33,02*
€ 39,29
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG