EVIDIA 090 natur ist ein transparentes Feinpapier mit dem viele kreative Druckideen umgesetzt werden. Die milchige Transparenz ermöglicht grafische Effekte, die die Wirkung nicht verfehlen und dem Gedruckten noch mehr Schwung geben.
- Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
- Papiergewicht: 90 g/m²
- Papierfarbe: naturweiß - transparent
- Oberfläche: glatt
- Drucker: für viele Laserdrucker und Kopierer geeignet (kann nicht mit Tintenstrahldruckern bedruckt werden)
- Verpackungseinheit: 100 Blatt im Karton
EVIDIA natur – ist ein natur-transparentes Feinpapier für kreative Personen, die etwas Besonderes suchen. Ein außergewöhnliches Papier für Einladungen oder Präsentationen und eine kreative Herausforderung für Mediengestalter.
Transparente Papiere ergänzen in hervorragender Weise bedruckte Papiere und Karten. In Verbindung mit farbigen Texten und Grafiken erreicht man durch die milchige Transparenz grafische Effekte, die die Wirkung einer Drucksache steigern und deren Inhalt noch interessanter machen. EVIDIA bietet grafischen Gestaltern die Möglichkeit viele interessante Designeffekte umzusetzen.
Transparente Papiere werden auch eigenständig eingesetzt. Sei es als Faltkarte, als grafisch aufwändig bedruckte Präsentation oder als transparentes Einlegeblatt in einem Designkatalog. Wo Licht und Farbe zusammenspielen, unterstützt EVIDIA natur Inhalt und Text auf ästhetische Weise.
Handhabung
Transparente Papiere, auch EVIDIA natur, reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit. Wasserflecken lassen das Papier wellig werden. Sie bleiben dauerhaft sichtbar. Es sollte nicht bei hoher Luftfeuchte verarbeitet werden.
Bedrucken und Beschreiben
EVIDIA natur kann mit vielen Laserdruckern bedruckt werden. Für InkJet-Drucker ist das transparente Papier nicht geeignet. Schreibgeräte mit flüssigen Tinten sind für das Papier auch nicht geeignet. Gute Erfahrungen gibt es mit Folienschreibern.
Typische Anwendungen
- Einlegeblätter für Geschäftsberichte und Exposés
- Einladungen, Grußkarten
- Menü- und Getränkekarten
- Präsentationen