Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthesefaserpapier neobond safe weiß, DIN A4, 250er Pack, 150 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
neobond 61.150 safe DIN A4 - 250er Pack
neobond 61.150 safe DIN A4 - 250er Pack
Artikel-Nr.:
     518-424-271511
Hersteller:
     LAHNPAPER
Herst.-Nr.:
     424-271511
EAN/GTIN:
     4011810424487
Suchbegriffe:
Kopierpapier wetterfest
Synthetikpapier
Synthetisches Kopierpapier
wetterfestes Kopierpapier

neobond® 61.150 safe ist ein dauerhaftes und äußerst strapazierfähiges Sicherheitspapier. Das Spezialpapier enthält als verstecktes Sicherheitsmerkmal Fasern, die nur unter UV-Licht sichtbar werden. Das Papier ist Grundlage für Dokumente, wie Pässe, Ausweise und Genehmigungen, bei denen es auf Fälschungssicherheit ankommt.

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Farbe: weiß (88 % DIN 53145 - ohne optische Aufheller)
  • Laufrichtung: Breitbahn (die Laufrichtung hat bei neobond® eine untergeordnete Bedeutung)
  • Papiergewicht: 150 g/m² (nach ISO 536)
  • Dicke: 155 µm (nach ISO 534)
  • Ausrüstung: beidseitiger Pigmentstrich
  • Sicherheitsmerkmal: das Papier enthält nur unter UV-Licht sichtbare Fasern
  • Besonderheiten: dauertemperaturfest bis 100 °C, wetterfest, chemikalienbeständig, alterungsbeständig nach DIN 9706 und 6738
  • geeignet für: digitale Drucksysteme, Laserdrucker, Kopierer (S/W oder farbig) und Offsetdrucker
  • Verpackungseinheit: 250 Blatt im Karton

Produktinformationen

neobond® safe ist ein stark strapazierfähiges Spezialpapier. Der Faserverbund ausgewählter Zellstoffe und Synthesefasern wird durch Imprägnierung verfestigt. Schon bei der Papierproduktion werden Fasern verwendet, die nur unter UV-Licht sichtbar werden, so wie man es von Geldscheinen kennt. Das Spezialpapier wird dort eingesetzt, wo Dokumente in gewissem Umfang fälschungssicher sein müssen.

neobond® safe zeichnet sich durch Alterungsbeständigkeit nach ISO 9706 und ISO 6738 aus und besitzt eine außergewöhnliche Haptik. Es ist gegen viele Chemikalien und Lösungsmittel resistent. Das Spezialpapier hat eine hervorragende Falzfestigkeit.

neobond® safe weiß wird ohne die Verwendung von optischen Aufhellern hergestellt und hat eine Weiße von 88 %.

Umweltfakten

Bei der Herstellung von neobond® safe werden keine umweltschädigenden Stoffe, wie organische Lösungsmittel, PVC, Formaldehyd oder ODC-Verbindungen eingesetzt. Aufgrund der Synthesefaseranteile soll neobond® safe nicht dem Altpapier zugeführt werden. Kleinere Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden.

Bedrucken und Beschreiben

neobond® safe hat mit Pigmentstrich veredelte Oberflächen, die die Bedruck- und Beschreibbarkeit verbessern. Das Synthesefaserpapier kann sehr gut im tonerbasierten Digitaldruck bedruckt werden. Für InkJet-Drucker ist es nicht geeignet, kann aber mit sehr vielen Schreibgeräten manuell beschrieben und mit handelsüblichen Stempelfarben gestempelt werden.

Typische Anwendungen

  • Führerscheine für Gabelstapler und Flurförderfahrzeuge
  • Zusatzbescheinigungen für Triebfahrzeugführer
  • Betriebsausweise
  • Zertifikate
  • Gutscheine, Eintrittskarten
  • Ausweise, Pässe
  • Gesundheitspässe
Weitere Suchbegriffe: wetterfestes Papier, synthetikpapier a4 weiß, kopierpapier wetterfest, kopierpapier wetterfest weiss, Sicherheitspapier, Spezialpapier, UV-Fasern, Ausweispapier, Pässe, Dienstausweise, Mitgliederpässe, Urkunden, Staplerschein, Führerscheine, Flurförderfahrzeuge, Berechtigungsscheine, Zusatzbescheinigungen, Zertifikate, COC-Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,42688* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,34*
€ 180,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,65*
€ 174,51
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 140,08*
€ 166,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,42*
€ 157,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,61*
€ 135,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,72*
€ 127,00
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LAHNPAPER
424-262011
ab € 108,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.